曜日別特売
TE32TGR ヘッドパーツ スレッドレス(アヘッド) TANGE SEIKI 26329206

ヘッドパーツ スレッドレス(アヘッド)

(5件のレビュー)
取扱い終了
シルバー(ITA)
内容量1セット注文コード26329206品番TE32TGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

アヘッドタイプのヘッドパーツ
上下同じ構造のカップを採用したリバーシブルタイプ
アルミキャップセット付き

材質ハイテンスチールシルバー(ITA)サイズ1インチ(ITA)質量(g)110スタックハイト(mm)23.6(上12.3、下11.3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-18
用途: 交換
卸売・小売業

スチールなので重い。が、強固のように思う。廃番らしいが、継続して欲しかった商品です。もっと買っておけば良かったと後悔している。

対象商品 : 26329206
2021-07-04
用途: さすが丹下製
その他業種

ロードレーサーのハンドリングがぎこちなくなってきたので、交換しました。
ずっと丹下のファンなので入手できて良かったです。
スチールの玉当たりってスムーズで特別安心感が有ります。

対象商品 : 26329249
2020-10-27
用途: 自転車整備

丹下のヘッド・セットは間違いないと思います。価格もリーズナブルです。

対象商品 : 26329233
2019-01-18
用途: 自転車のカスタム
飲食業

1インチ JISのヘッドパーツはなかなか売っていないのですが、TANGEは1インチ JISのヘッドパーツを出しているということで購入させていただきました。
1000円台ですがとても品質が良く、トップキャップはしっくりくるデザインです。とても満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 26329258
2019-03-05
用途: 自転車整備

タンゲ製のヘッドセットで、品質的には何の不満も無いです。ただし、鉄ですので、アルミ合金製よりも重いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする