※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Dixna
Vシェイプステム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
シルバー
シルバー
マットブラック
長さ(mm)
120
70
80
90
100
110
60
角度(°)
84
73
84
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26329748
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
3D製法でボディーがV型逆三角形のスッキリしたデザインのステム
クランプ付き
色
シルバー
長さ(mm)
120
材質
6061-T6 アルミニウム
クランプ径(Φmm)
バークランプ:31.8、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
角度(°)
84
寸法(mm)
コラムハイト:43