- Vシェイプステム Dixna 26329784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vシェイプステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
マットブラック
長さ(mm)90
角度(°)84
内容量1個注文コード26329784品番-
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

3D製法でボディーがV型逆三角形のスッキリしたデザインのステム
クランプ付き

マットブラック長さ(mm)90材質6061-T6 アルミニウムクランプ径(Φmm)バークランプ:31.8、コラムクランプ:28.6(1-1/8")角度(°)84寸法(mm)コラムハイト:43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする