曜日別特売
- ジェイフィット アークFZ Dixna 26330028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェイフィット アークFZ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
マットブラック
幅(mm)400
内容量1本注文コード26330028品番-
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

円の弧(アーク)をイメージした曲線にフィットゾーン(FZ)を施したハンドルバー
フィットゾーンはブレーキブラケット取り付けラインの下側のハンドル径を削いだデザインで、ブラケットボジション時に小指がフィットする形状
トップを手前に5°ベンドさせ、さらにR65の緩やかなカーブでレバーと掌が近く握りやすい設計
ショルダーからブラケット取り付け付近へ30°の傾斜を持たせ掌と肘の内側を上に向けたゆったりとしたポジションが得やすく、小柄なライダーでも使いやすい快適性
ダブルバテッド

材質6061-T6 アルミニウム幅(mm)400マットブラッククランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)65ドロップ寸法(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする