曜日別特売
- ジェイフィット エバーFZ Dixna 26330064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェイフィット エバーFZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
幅(mm)400
内容量1本注文コード26330064品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

極端な曲げ加工をせずにスムーズなラインを描くデザインのジェイフィットシリーズにフィットゾーン(FZ)を施したモデル
フィットゾーンはブレーキブラケット取り付けラインの下側のハンドル径を削いだデザインで、ブラケットボジション時に小指がフィットする形状
ジェイフィットシリーズの中でも高剛性モデルで、実戦での使用も多いハイユーザー向け
レバーポジションに革新をもたらすFZを採用した事でより高いコントロール性
ダブルバテッド

材質2014 アルミニウム幅(mm)400ブラッククランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)80ドロップ寸法(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする