MKK35S-009 ルアー meba kosuke MKKシリーズ アムズデザイン 26332637

ルアー meba kosuke MKKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様【アクション】ローリング、【誕生日】2020/03/10タイプ35S セグロブルーグロー注文コード26332637品番MKK35S-009
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ライトゲームを楽しむコンパクトサイズのkosuke!
meba kosuke 35Sは、フローティングミノーで攻略できない状況や多魚種に対応することを目的として開発されたライトゲーム用シンキングミノーです。
kosukeシリーズの特徴的なリップ形状はそのまま継承し、meba kosuke 35Fよりもウェイトアップしたことで重心が安定します。
速いアクションでもバランスを崩しづらく、さらにはラフな状況下でも扱うことができるので、いろいろなシチュエーションで効果的です!

仕様【アクション】ローリング、【誕生日】2020/03/10種別シンキング全長(mm)35質量(g)2.7タイプ35S セグロブルーグローコード4255555フック#14アズワン品番64-6412-07リングサイズ#1潜行レンジ(cm)20~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする