HT95K-118 ルアー HONEY TRAP HTシリーズ アムズデザイン 26333748

ルアー HONEY TRAP HTシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)95仕様【アクション】スラローム、【誕生日】2006/12/21タイプ95SKARUTORAメッキイワシ注文コード26333748品番HT95K-118
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

S字系ゆらぎアクションの甘い罠。
ライトウェイトチューニングにより、干潟や河口域といったシャローエリア攻略に特化させたのがこのKARUTORA。
HONEY TRAPの特徴でもあるドリフト性能は軽量化させることにより更に磨きがかかり、スローな攻めをシャローで行うことが可能になりました!
水深や流速に合わせてノーマルモデルと組み合わせて使うと効果的です。

仕様【アクション】スラローム、【誕生日】2006/12/21種別シンキング全長(mm)95質量(g)20タイプ95SKARUTORAメッキイワシコード4256330フック#3アズワン品番64-6419-89リングサイズ#4潜行レンジ(cm)30~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする