CP100-004 ルアー CHAPPY 100 CP100シリーズ アムズデザイン 26333879

ルアー CHAPPY 100 CP100シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプボラ注文コード26333879品番CP100-004
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ベイトライクな存在感、アピール力で魚を引き寄せるペンシルベイト。
imaプロスタッフ鈴木斉氏監修第2弾のCHAPPY 100。
クイックでスピーディなドッグウォークアクション、2種類のラトルによってうまれた独特のサウンド、ナチュラルなスプラッシュとバブル、そんな3つの要素が表層を意識したシーバスに猛アピールします!
深いレンジからも誘い出せるこのアピール力だけでなく、100mmボディとは思えない飛距離で広範囲をサーチできるのも強みです。
カンタン操作で扱いやすい、頼れるペンシルベイトで楽しいトップゲームを!

仕様【アクション】ドッグウォーク、【誕生日】2019/06/10種別トップウォーター全長(mm)100質量(g)18タイプボラコード4256463フック#3アズワン品番64-6421-24リングサイズ#3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする