PBS126V-10/14p ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) 谷口工業 26335874

 

PBS126V-10/14p ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) 谷口工業 26335874
PBS126V-10/14p ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) 谷口工業 26335874

ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5本)幅(mm)13長さ(mm)1260厚さ(mm)0.65注文コード26335874品番PBS126V-10/14p
参考基準価格(税別)¥25,850販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。

厚さ(mm)0.65長さ(mm)1260幅(mm)13適合機種新ダイワ:SB-120・RB(10・100Y/120(CB・FB)、CB-13FA:鋸厚0.5刃数(p)14再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする