PBS133V-18/24p ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) 谷口工業 26335953

 

PBS133V-18/24p ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) 谷口工業 26335953
PBS133V-18/24p ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) 谷口工業 26335953

ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5本)幅(mm)13長さ(mm)1330厚さ(mm)0.65注文コード26335953品番PBS133V-18/24p
参考基準価格(税別)¥29,150販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。

厚さ(mm)0.65長さ(mm)1330幅(mm)13適合機種ナカトミ:RBS-115刃数(p)24再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする