28515-BM ミニルーターセット PROXXON(プロクソン) 26337299

28515-BM ミニルーターセット PROXXON(プロクソン) 26337299
28515-BM ミニルーターセット PROXXON(プロクソン) 26337299
28515-BM ミニルーターセット PROXXON(プロクソン) 26337299
28515-BM ミニルーターセット PROXXON(プロクソン) 26337299
28515-BM ミニルーターセット PROXXON(プロクソン) 26337299
28515-BM ミニルーターセット PROXXON(プロクソン) 26337299
28515-BM ミニルーターセット PROXXON(プロクソン) 26337299

ミニルーターセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード26337299品番28515-BM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

軽量の小型電動グラインダーです。
本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。
スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。
ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。
ラバーグリップなので持ちやすくなっております。

用途
金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。
電源(V)DC12回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(無段電子コントロール付)長さ(mm)210質量(g)250(トランス含まず)付属品電源トランス 1個、ハイスビット×2種類各1本、ダイヤモンドビット×2種類各2本、軸付砥石×2種類各1本、切断砥石×5枚、純毛バフ×1枚、ワイヤーブラシ×1枚、専用シャフト×1本、専用ビットケース×1個、スパナ×1本、コレットチャック【Φ2.35mm、3mm用】各1個(Φ2.35mm用は本機に装着されております)消費電力(W)20太さ(Φmm)33.5トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A定格使用時間(分)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26337299
2020-07-05
用途: 細かい所の研磨とプラスチックの加工切断
建設業・工事業

もう少し軽量化をしてもらいたいです。このセットで研磨の替え刃を増やしてもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする