曜日別特売
26779 軸付砥石 GC2本 PROXXON(プロクソン) 26337387

26779 軸付砥石 GC2本 PROXXON(プロクソン) 26337387
26779 軸付砥石 GC2本 PROXXON(プロクソン) 26337387
26779 軸付砥石 GC2本 PROXXON(プロクソン) 26337387
26779 軸付砥石 GC2本 PROXXON(プロクソン) 26337387

軸付砥石 GC2本

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード26337387品番26779
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。
WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。
GC砥石は超硬、ガラス、セトモノのような硬い材料の研磨に適しています。

用途
ガラス、セトモノ、宝石、金属などの研削、彫刻、研磨
適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473材質GC砥石150番シャフト径(Φmm)2.35サイズ(Φ×mm)棒3×12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする