曜日別特売
PSL-720153-03 ピンヘッダー(ピン) PSL-720153-00(H=1.5) 廣杉計器 26338104

PSL-720153-03 ピンヘッダー(ピン) PSL-720153-00(H=1.5) 廣杉計器 26338104
PSL-720153-03 ピンヘッダー(ピン) PSL-720153-00(H=1.5) 廣杉計器 26338104

ピンヘッダー(ピン) PSL-720153-00(H=1.5)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード26338104品番PSL-720153-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法H(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする