CKD
パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
使用流体
圧縮空気
注文コード
26338209
品番
4GA310R-08-B-3
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,571
販売価格(税別)
¥
9,610
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・使用流体・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
ポート数
5
使用流体
圧縮空気
定格電圧(V)
DC24
接続口径
Rc1/4
オプション
ノンロック・ロック共用手動装置
種類
単体バブルダイレクト配管
弁仕様
パイロット式ソフトスプール弁
保護構造
防塵
使用圧力(MPa)
0.2~0.7
型番
4GA3
流体温度(℃)
5~55
耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要(給油される場合は、タービン油1他のISOVG32をご使用ください。)
耐衝撃(m/s
2
)
300以下
耐振動(m/s
2
)
50以下
雰囲気
腐食性ガス雰囲気での使用は不可
リード線長さ(mm)
-
パイロット排気方法
主弁・パイロット弁集中排気形
周囲温度(℃)
-5~55(凍結なきこと)
切換位置区分
2位置シングル
電線接続方式
DIN端子箱(サージキラー・ランプ付)
CADデータダウンロード