曜日別特売
6300002862 ガス標識 GAS-1 酸素 グリーンクロス 26340565

ガス標識 GAS-1 酸素

商品レビューを投稿する
取扱い終了車上渡し
内容量1枚注文コード26340565品番6300002862
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥929

ガス分別標識になります。
安全標識

材質PP板厚さ(mm)1取付ビス・インシュロック等(別売)摘要穴4スミ商品番号177-3397縦(mm)450横(mm)450表示内容酸素アズワン品番64-6593-68面板寸法(mm)450×450×1厚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする