Y.S.PARK(ワイエスパーク)
ロールブラシ Gシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
行数
26行
直径(Φmm)
65
注文コード
26341456
品番
YS65G0
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
行数・直径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
白豚毛・ナイロン
材質(柄部)
天然木
全長(mm)
227
行数
26行
直径(Φmm)
65