YS55G2 ロールブラシ Gシリーズ Y.S.PARK(ワイエスパーク) 26341474

ロールブラシ Gシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個行数22行直径(Φmm)56注文コード26341474品番YS55G2
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質(毛)白豚毛・ナイロン材質(柄部)天然木全長(mm)222行数22行直径(Φmm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする