マサダ製作所
安全弁付き油圧ジャッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
高さ(mm)
230~470
180~360
188~382
230~470
240~480
275~513
ストローク(mm)
160
120
124
150
160
168
揚力(kN[tf])
50(5)
100(10)
20(2)
200(20)
30(3)
50(5)
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26341475
品番
HF-5R-V
参考基準価格(税別)
¥15,690
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
セミプロの方でも使える安全弁付きです。
安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。
セミプロやアマチュア用。
ストローク(mm)
160
高さ(mm)
230~470
ヘッド径(Φmm)
35×36.5
ねじ(mm)
【補助ねじ】80
最低高さH(mm)
230
材質
鉄
揚力(kN[tf])
50(5)
アズワン品番
64-6732-85
メーカー商品コード
202-7239
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650