曜日別特売
YS40G4 ロールブラシ Gシリーズ Y.S.PARK(ワイエスパーク) 26341499

ロールブラシ Gシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個行数18行直径(Φmm)45注文コード26341499品番YS40G4
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質(毛)白豚毛・ナイロン材質(柄部)天然木全長(mm)215行数18行直径(Φmm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする