ゲージ付油圧ジャッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
能力(t)5
揚程(mm)120
ストローク(mm)120
内容量1台注文コード26341509品番MH-5P
参考基準価格(税別)¥83,200販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。
圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。
荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。
破砕試験器や理科機器用プレスなどに。

ストローク(mm)120高さ(mm)200~390ヘッド径(Φmm)35×36.5ねじ(mm)【補助ねじ】70最低高さH(mm)200セット内容ハンドル材質質量(kg)約5.2揚程(mm)120揚力(kN)50能力(t)5アズワン品番64-6732-91メーカー商品コード202-7243

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする