曜日別特売
SS502-3000-FB ステンレス製スレッジハンマー 3000グラム BAHCO(バーコ) 26344065

ステンレス製スレッジハンマー 3000グラム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1本注文コード26344065品番SS502-3000-FB
参考基準価格(税別)¥62,910販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。
高耐腐食性です。
UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。
握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。
サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。
食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。

材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー全長(mm)700頭径(Φmm)53商品番号138-4276頭部長(mm)152アズワン品番64-6801-98

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする