曜日別特売
MSF100-0.3X500 フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.3tX500wX10M 中興化成工業 26344449

フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.3tX500wX10M

商品レビューを投稿する
当日出荷車上渡し当日出荷とは
内容量1巻注文コード26344449品番MSF100-0.3X500
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。
耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。
ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。
電線等の電気絶縁に。
各種設備の滑り用ライニング材に。
OA機器の摺動用。

材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.3ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7507アズワン品番64-7269-32特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする