曜日別特売

40形埋込形190幅プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
26345078
品番
MY-B440332S/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,700

天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。

定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.4
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
消費電力(W)
24.9
定格電圧(V)
AC100~242
ビーム角(度)
A:117°、B:110°
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3870
演色指数(Ra)
85
埋込穴幅(mm)
190
埋込穴長(mm)
1257

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26345078MY-B440332S/N AHTN18830625MY-B440432S/NAHTNMY-B440332S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18830625LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする