曜日別特売

40形埋込形190幅プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26345166
品番
MY-B470332S/N ACTZ
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。

定格
段調光機能付5~100%連続調光形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.3
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
消費電力(W)
43
定格電圧(V)
AC100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
6680
演色指数(Ra)
85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする