埋込形220幅プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
消費電力(W)
26.5
注文コード
26345367
品番
MY-B450303S/N AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,300

天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
186.4
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
消費電力(W)
26.5
定格電圧(V)
AC100~242
ビーム角(度)
A:119°、B:110°
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)
23.8
光束(Lm)
4940
演色指数(Ra)
85
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1235

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26345367MY-B450303S/N AHZ18833249MY-B450403S/NAHZMY-B450303S/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18833249LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする