曜日別特売

40形埋込形220幅Cチャンネル回避形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)5000
消費電力(W)26.5
光束(Lm)5100
光源色昼白色
内容量1セット注文コード26345489品番MY-B450304/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,700
定格固定出力・段調光機能付色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)192.4明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当消費電力(W)26.5定格電圧(V)AC100~242ビーム角(度)A:117°、B:112°光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5100演色指数(Ra)85埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26345489MY-B450304/N AHTN18838158MY-B450404/NAHTNMY-B450304/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機 18838158LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする