三菱電機
40形埋込形220幅Cチャンネル回避形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
5000
3000~5000
5000
消費電力(W)
36.7
46.8
43
光束(Lm)
6900
6300
6900
光源色
昼白色
色温度可変
昼白色
全104種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26345534
品番
MY-B470304/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥45,700
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
188
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
消費電力(W)
36.7
定格電圧(V)
AC100~242
ビーム角(度)
A:117°、B:112°
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
6900
演色指数(Ra)
85
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1235
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26345534
MY-B470304/N AHTN
18838465
MY-B470404/NAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形
三菱電機
1セット
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)