曜日別特売

40形埋込形220幅Cチャンネル回避形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)5000
消費電力(W)43
光束(Lm)6900
光源色昼白色
内容量1セット注文コード26345577品番MY-B470334/N AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,700
定格初期照度補正付連続調光5~100%色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160.4明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当消費電力(W)43定格電圧(V)AC100~242ビーム角(度)A:117°、B:112°光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)38.7光束(Lm)6900演色指数(Ra)85埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26345577MY-B470334/N AHZ18838621MY-B470434/NAHZMY-B470334/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機 18838621LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする