高砂医科工業
日腸持針器 前村式 VSシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(mm)
160
注文コード
26345639
品番
VS160
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
持針器に対して直線的に把持で来ます。狭い術野で正面から突き刺すような運針が可能です。
長さ(mm)
160
タイプ
S160
アズワン品番
64-7655-86
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00160000009
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000