三菱電機
40形直付形トラフタイププルスイッチ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
光束(Lm)
6900
3200
5200
消費電力(W)
43
21
32.5
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26346706
品番
MY-L470330S/N AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,000
小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。手元でON/OFF可能なプルスイッチ付タイプ。
定格電圧(V)
AC100~242
消費電力(W)
43
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
色温度(K)
5000
ビーム角(度)
A:117°、B:109°
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
160.4
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)
38.7
光束(Lm)
6900
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
演色指数(Ra)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26346706
MY-L470330S/N AHZ
18816476
MY-L470430S/NAHZ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付
三菱電機
1セット
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)