40形直付形150幅逆富士タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)5000
光束(Lm)5200
消費電力(W)32.5
内容量1セット注文コード26346907品番MY-V450330/N ACTZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,300
定格電圧(V)AC100~242消費電力(W)32.5定格段調光機能付5~100%連続調光形色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160光束(Lm)5200LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当演色指数(Ra)85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26346907MY-V450330/N ACTZ45453234MY-V450330/NVCTZMY-V450330/N ACTZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 45453234LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1組
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする