曜日別特売

ビルケンシュトック QS 400 NL White 39 25cm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1足注文コード26347057品番1011227-39
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。

仕様【EN ISO 20345】2011 S3クラス 認証サイズ【US(アメリカ)規格】L8-8.5/M6-6.5、【UK(イギリス)規格】5.5、【EU(ヨーロッパ)規格】39サイズ(cm)25材質(アッパー)本革コード208-1230アズワン品番64-7726-26耐圧迫性荷重(J)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする