曜日別特売

40形直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
光束(Lm)3200
消費電力(W)21
内容量1セット注文コード26347187品番MY-V430331S/N ACTZ
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

既設器具の取付跡を隠す器具サイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付タイプ。

定格電圧(V)AC100~242消費電力(W)21定格段調光機能付5~100%連続調光形色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.3光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当演色指数(Ra)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする