三菱電機
40形直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
光束(Lm)
6900
3200
5200
6900
消費電力(W)
43
21
32.5
43
全100種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26347275
品番
MY-V470331S/N AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,200
既設器具の取付跡を隠す器具サイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付タイプ。
定格電圧(V)
AC100~242
消費電力(W)
43
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
160.4
平均消費電力(W)
38.7
光束(Lm)
6900
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
演色指数(Ra)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26347275
MY-V470331S/N AHZ
18812766
MY-V470431S/NAHZ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付
三菱電機
1セット
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)