モトユキ
グローバルソー 多羽根ディスク 多用途研削用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
粒度
60
36
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
26347869
品番
GGW-MD-100-60
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
アルミナ&シリコンカーバイド砥粒で多用途に対応。
軽快なストロークでラクラク研削。
ムラなくキレイな仕上がり。
用途
溶接ビード取り、サビ取り、塗装落とし、バリ取り、面取り、表面研磨など
粒度
60
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
適合材
金属、非鉄金属、コンクリート、石材、木材など
最高使用周速度(m/s)
68
最高使用回転速度(min
-1
)
13000
商品説明動画
参考になった