曜日別特売
GTS-C-100-10 グローバルソー オールダイヤモンド 窯業系サイディングボード用チップソー モトユキ 26348167

グローバルソー オールダイヤモンド 窯業系サイディングボード用チップソー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)100
内容量1枚注文コード26348167品番GTS-C-100-10
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

薄刃設計により切断抵抗が低滅し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップ。

外径(mm)100歯数10穴径(mm)20刃厚(mm)1.6本体厚さ(mm)1.2適合材サイディング最高回転速度(min-1)13000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26348167
2024-06-11
用途: リフォーム
共栄工務店

サイデイングカット用に購入しました。切れ味は、よく切れます。
問題は、どれぐらい持つかがこれからでしょう。

対象商品 : 26348167
2020-10-06
用途: 窯業サイディング(エクセラード)の切断
建設業・工事業

職人Youtuberが絶賛していたので試しに購入しました。今まで使っていたものよりコバ欠けなくキレイに切れて大満足です。やはり口コミは信用できると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする