Pioneer(パイオニア)
パイオニア外付けドライブ専用ACアダプタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26348544
品番
DCA-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
パイオニア外付けブルーレイドライブ専用ACアダプタ
用途
PCからのUSB給電ではパイオニアブルーレイドライブの動作が不安定な場合に。
仕様
動作確認済機種(BDドライブ):BDR-XD06,XD05,XD04,XS06,XS05,XU02,XU03シリーズ、動作確認済機種(DVDドライブ):DVR-XD10,XD09シリーズ
ケーブル長(m)
1.5
本体質量(g)
141
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×69×34
対応機種
BDR-XD07,AD07シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応