曜日別特売
323711510 壁付けポスト ヴィコ WH ダイヤル錠 UNISON(ユニソン) 26349147

323711510 壁付けポスト ヴィコ WH ダイヤル錠 UNISON(ユニソン) 26349147
323711510 壁付けポスト ヴィコ WH ダイヤル錠 UNISON(ユニソン) 26349147
323711510 壁付けポスト ヴィコ WH ダイヤル錠 UNISON(ユニソン) 26349147

壁付けポスト ヴィコ WH ダイヤル錠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
マットベージュ
タイプ左開き
内容量1個注文コード26349147品番323711510
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。
メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。
インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。
Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。
Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。

材質[本体]スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)(木目調:木目シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、ASA樹脂[投函口蓋、取手]ステンレスマットベージュタイプ左開き付属品取付け用スペーサー仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付質量(kg)5.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※商品は防雨型ですが、完全防水ではないため、激しい風雨の場合は早めに荷物をお取りください。
※投函口、ドアの開閉の際に手など挟まないよう、ご注意ください。
※製品の切断面に十分ご注意ください。安全に配慮し、処理を施してありますが、ケガをする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする