曜日別特売
KT-1 KTスチールラック キタジマ 26349296

 

KT-1 KTスチールラック キタジマ 26349296
KT-1 KTスチールラック キタジマ 26349296
KT-1 KTスチールラック キタジマ 26349296
KT-1 KTスチールラック キタジマ 26349296

KTスチールラック

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
奥行(mm)450
間口(mm)875
棚段数5
棚段数(段)5
内容量1台注文コード26349296品番KT-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ワンボルトタイプで組立簡単、しかも耐荷重150kgと丈夫で使いやすいラックです。

用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。耐荷重(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)875×450×1800棚段数(段)5グレー質量(kg)18.35高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)875棚段数5棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)500均等耐荷重(kg/台)500棚板内寸・間口(mm)795棚板内寸・奥行(mm)370均等耐荷重(kg/段)150
注意
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-12-09
用途: ガレージの棚として購入
その他業種

作りはしっかりしていて良いです。カラーバリエーションがあるとさらに嬉しいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする