曜日別特売
ST200-HL/5L ステンレス製大型フック FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26349418

※寸法図

ステンレス製大型フック

商品レビューを投稿する
内容量1個安全荷重(kg)5注文コード26349418品番ST200-HL/5L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。

用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。安全荷重(kg)5材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA5×30サイズ5L仕上ヘアーライン
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする