曜日別特売
ST204-S ステンレス製Uフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26349865

 

ST204-S ステンレス製Uフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26349865
ST204-S ステンレス製Uフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26349865

ステンレス製Uフック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
サイズS
安全荷重(kg)35
内容量1箱(20個)注文コード26349865品番ST204-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。

用途
工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
安全荷重(kg)35材質ステンレスサイズS付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26349838
2024-06-25
用途: 保管用 縦型カートスタンド
株式会社川田商会 協栄自工

保管用 縦型カートスタンドのサイドバンパーステーを引っかけるフックに使いました。
カートフレームとぴったりサイズです。
溶接して角を滑らかにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする