曜日別特売
ST207-LL ステンレス製Lフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26350127

 

ST207-LL ステンレス製Lフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26350127
ST207-LL ステンレス製Lフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26350127

ステンレス製Lフック

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
サイズLL
安全荷重(kg)8
内容量1箱(10個)注文コード26350127品番ST207-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。

用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。安全荷重(kg)8材質ステンレスサイズLL付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26350023
2022-11-03
用途: 倉庫内壁面に取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

倉庫内にて長尺ものを保管するために壁面に取り付け。全ての角が面取りしてあり見栄えも良く安全。質の高い商品です。

対象商品 : 26350057
2022-01-26
用途: コンクリート壁に重量物の吊るしに用いています。
医療法人社団恩和会

写真で見た以上に肉厚で強固な印象を受けました。
コンクリート壁にドリルで予備穴をあけて直接ねじ込み固定しました。
付属のネジも適切で見た目の仕上がりも良好でした。

対象商品 : 26350005
2021-08-10
用途: ケーブルラックのフックに使用
室内工事株式会社建設業・工事業

非常に丈夫な金物なので、重量のあるケーブルを掛けておくフックとして採用しました。長期の耐荷重で、フックがおじぎしないかお試し中です。安くて丈夫なフックが少ないので、この商品に期待しております。

対象商品 : 26350127
2020-06-11
用途: スコップなど作業道具の整頓
医療・福祉・介護関連業

質実剛健、期待通りの製品でした。適合ビスのサイズが記載されているとさらによかった。

3が参考にしています
2020-05-19
用途: モノかけ
その他業種

普通に使えて頑丈でした。質感もたいへん満足出来る。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする