FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
安全荷重(kg)
3
注文コード
26350459
品番
ST255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
安全荷重・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途
工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス
安全荷重(kg)
3
付属品
(ビス)ステンレスタッピングA3×16
仕上
ソフトミラー
出幅(mm)
25
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。