TBR11-HL/136×170 ステンレス製J形棚受け(フック付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26350669

 

TBR11-HL/136×170 ステンレス製J形棚受け(フック付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26350669
TBR11-HL/136×170 ステンレス製J形棚受け(フック付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26350669

ステンレス製J形棚受け(フック付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(4個)
安全荷重(kg)上10/下15
仕上ヘアーライン
内容量1箱(4個)注文コード26350669品番TBR11-HL/136×170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。

用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等材質ステンレス安全荷重(kg)上10/下15仕上ヘアーライン付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25寸法(mm)136×170棚受け金具L型棚受け
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする