FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレス製J形棚受け(フック付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(4個)
安全荷重(kg)
上10/下20
上10/下15
上10/下20
仕上
鏡面磨
ヘアーライン
鏡面磨
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26350994
品番
TBR21-磨
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途
工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等
材質
ステンレス
安全荷重(kg)
上10/下20
仕上
鏡面磨
付属品
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
出幅(mm)
170
棚受け金具
L型棚受け
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。