FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレス製コーナー棚受け
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
100×100
注文コード
26351317
品番
TBR31-100×100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強いコーナータイプの棚受金物です。
用途
工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等
材質
ステンレス
付属品
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
寸法(mm)
100×100
仕上
電解研磨
棚受け金具
L型棚受け
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。