曜日別特売
D177BF-NM 丸深皿 身 D177Bシリーズ 国際化工 26351476

丸深皿 身 D177Bシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード26351476品番D177BF-NM
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

デュアルコーティングを施し、より進化した超耐熱食器。

なつめDC容量(mL)350高さ(mm)33径(Φmm)151アズワン品番64-7769-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする