国際化工
丸小鉢 浅型 G 45シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
色
リーフルベージュ
高さ(mm)
39
注文コード
26352684
品番
G 45B-LFB
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
色・高さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。
色
リーフルベージュ
容量(mL)
200
高さ(mm)
39
タイプ
身
径(Φmm)
113
アズワン品番
64-7773-69