国際化工
京小町割子 黒天朱553-1シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
色
黒天朱(内朱)
タイプ
組
注文コード
26356184
品番
553-1-S
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
優雅な伝統美が息吹く 艷やかなる美の逸品。
色
黒天朱(内朱)
容量(mL)
480
直径(Φmm)
117
高さ(mm)
84
タイプ
組
アズワン品番
64-7787-75