204-20S Samco General Purpose Large Bulb 204シリーズ SAMCO 26356340

204-20S Samco General Purpose Large Bulb 204シリーズ SAMCO 26356340
204-20S Samco General Purpose Large Bulb 204シリーズ SAMCO 26356340

Samco General Purpose Large Bulb 204シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(20パック×20本)
内容量1箱(20パック×20本)注文コード26356340品番204-20S
参考基準価格(税別)¥4,740販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様【1滴下数】21/mL容量(mL)8.6全長(cm)15.1胴径(Φmm)6.1吸引量4.7mLアズワン品番64-7811-86

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする